Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D2100L25-03
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D2100L25-03
Rubix:d666596
Producator:5765384




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 21 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 83.56 mm |
| Diametrul cozii | 25 mm |
Detalii produs : 880-D2100L25-03 SANDVIK - 880-D2100L25-03 SANDVIK
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 21 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 83.56 mm |
| Diametrul cozii | 25 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 3 mm |
| Lungimea cozii | 564.398 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere