Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D2700L32-04
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D2700L32-04
Rubix:d652962
Producator:5765532




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 27 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 131.504 mm |
| Diametrul cozii | 32 mm |
Detalii produs : 880-D2700L32-04 SANDVIK - 880-D2700L32-04 SANDVIK
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 27 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 131.504 mm |
| Diametrul cozii | 32 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 4 mm |
| Lungimea cozii | 604.957 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere