Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 881-D1850L25-03
Indexable insert drill CoroDrill® 881
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:881-D1850L25-03
Rubix:d639376
Producator:5962302




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 18.5 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 56 mm |
| Diametrul cozii | 25 mm |
Detalii produs : 881-D1850L25-03 SANDVIK - 881-D1850L25-03 SANDVIK
Indexable insert drill CoroDrill® 881
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 18.5 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 56 mm |
| Diametrul cozii | 25 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 3.02703 |
| Lungimea cozii | 56.7249 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere