Referințe
Kipp:K0338.1903
Rubix:d622382
EAN:4059245011452



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | întărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Formă | a |
Detalii produs : 03089-1903 KIPP - 03089-1903 KIPP
INDEXING PLUNGER SIZE:1 M10X1, FORM:A
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 5 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | întărit |
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere