Referințe
Kipp:K0339.11308
Rubix:d622338
EAN:4059245013456



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | neîntărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Formă | a |
Detalii produs : K0339.11308 KIPP - K0339.11308 KIPP
INDEXING PLUNGER SIZE:2 M12X1,5, FORM:A
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 69 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | neîntărit |
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere