Referințe
Kipp:K0338.110584
Rubix:d841894
Producator:K0338.110584
EAN:4059245227037
Detalii produs : K0338.110584 KIPP - LOCATING PIN KIPP K0338.110584
INDEXING PLUNGER SIZE:1 M10X1, FORM:A
Informații tehnice
atribute
| Suprafața corpului de bază | întărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

