Referințe
Kipp:K0338.02308
Rubix:d627968
EAN:4059245010295



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | întărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Formă | b |
Detalii produs : 03089-02308 KIPP - 03089-02308 KIPP
INDEXING PLUNGER SIZE:3 M16X1,5, FORM:B
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 87 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | întărit |
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Formă | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere