Referințe
Kipp:K0338.02516
Rubix:d627100
EAN:4059245010325



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | întărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 24 mm |
| Formă | b |
Detalii produs : K0338.02516 KIPP - K0338.02516 KIPP
INDEXING PLUNGER SIZE:3 M16X1,5, FORM:B
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 272 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | întărit |
| Diametrul filetării | 24 mm |
| Formă | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere