Referințe
Kipp:K0339.02410
Rubix:d617825
EAN:4059245013333



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | întărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 20 mm |
| Formă | b |
Detalii produs : 03090-02410 KIPP - 03090-02410 KIPP
INDEXING PLUNGER SIZE:4 M20X1,5, FORM:B
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 145 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | întărit |
| Diametrul filetării | 20 mm |
| Formă | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere