Referințe
Kipp:K0338.290384
Rubix:d883531
Producator:K0338.290384
EAN:4059245227099
Detalii produs : K0338.290384 KIPP - LOCATING PIN KIPP K0338.290384
INDEXING PLUNGER SIZE:3 M16X1,5, FORM:B
Informații tehnice
atribute
| Suprafața corpului de bază | întărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Formă | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

