Referințe
Kipp:K0341.01105
Rubix:d627969
EAN:4059245013807



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | întărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Formă | e |
Detalii produs : 03092-01105 KIPP - 03092-01105 KIPP
INDEXING PLUNGER SIZE:4 M20X1,5, FORM:E
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 16 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | întărit |
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Formă | e |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere