Referințe
Kipp:K0341.01516
Rubix:d626267
EAN:4059245013852



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | întărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 24 mm |
| Formă | e |
Detalii produs : 03092-01516 KIPP - 03092-01516 KIPP
INDEXING PLUNGER SIZE:4 M20X1,5, FORM:E
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 197 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | întărit |
| Diametrul filetării | 24 mm |
| Formă | e |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere