Referințe
Kipp:K0341.11516
Rubix:d625192
EAN:4059245014132



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | neîntărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 24 mm |
| Formă | e |
Detalii produs : 03092-11516 KIPP - 03092-11516 KIPP
INDEXING PLUNGER SIZE:4 M20X1,5, FORM:E
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 182 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | neîntărit |
| Diametrul filetării | 24 mm |
| Formă | e |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere