Referințe
Kipp:K0341.02410
Rubix:d620191
EAN:4059245013913



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | întărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 20 mm |
| Formă | f |
Detalii produs : K0341.02410 KIPP - K0341.02410 KIPP
INDEXING PLUNGER SIZE:4 M20X1,5, FORM:F
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 137 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | întărit |
| Diametrul filetării | 20 mm |
| Formă | f |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere