Șuruburi de blocare Elesa+Ganter GN 608.5-8-8
Indexing plungers, Plunger Stainless Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 608.5-8-8
Rubix:d614748
Producator:GN 608.5-8-8
EAN:4045525309180





Detalii produs : 608.5-8-8 ELESA+GANTER - 608.5-8-8 ELESA+GANTER
Stainless Steel-Indexing plungers GN 608.5 are distinguished for their small dimensions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 59 g |
|---|---|
| Execuție | gn 608.5 |
| Diametrul pinului | 8 mm |
| Formă | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
