Șuruburi de blocare Elesa+Ganter GN 608-6-6
Indexing plungers, Plunger Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 608-6-6
Rubix:d608046
Producator:GN 608-6-6
EAN:4045525309135





Detalii produs : 608-6-6 ELESA+GANTER - 608-6-6 ELESA+GANTER
Indexing plungers GN 608 are distinguished for their small dimensions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 37 g |
|---|---|
| Execuție | ohne rastsperre |
| Diametrul pinului | 6 mm |
| Formă | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
