Șuruburi de blocare Kipp K0631.6105
Indexing plungers, short version, Form B
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0631.6105
Rubix:d619880
EAN:4059245012671



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | întărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Formă | b |
Detalii produs : 03089-6105 KIPP - 03089-6105 KIPP
INDEXING PLUNGER SHORT VERSION SIZE:3
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 21 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | întărit |
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Formă | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere