Șuruburi de blocare Kipp K0632.001516
Indexing plungers, stainless steel, Form A
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0632.001516
Rubix:d624536
EAN:4059245009923



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | întărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 24 mm |
| Formă | a |
Detalii produs : 03089-001516 KIPP - 03089-001516 KIPP
INDEXING PLUNGER SIZE:4 M20X1,5, FORM:A
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 411 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | întărit |
| Diametrul filetării | 24 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere