Șuruburi de blocare Kipp K0632.003308
Indexing plungers, stainless steel, Form C
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0632.003308
Rubix:d619453
EAN:4059245010059



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | întărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Formă | c |
Detalii produs : 03089-003308 KIPP - 03089-003308 KIPP
INDEXING PLUNGER SIZE:4 M20X1,5, FORM:C
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 133 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | întărit |
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Formă | c |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere