Șuruburi de blocare Kipp K0632.114412
Indexing plungers, stainless steel, Form D
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0632.114412
Rubix:d621356
EAN:4059245010875



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | neîntărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 20 mm |
| Formă | d |
Detalii produs : 03089-114412 KIPP - 03089-114412 KIPP
INDEXING PLUNGER SIZE:1 M10X1, FORM:D
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 219 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | neîntărit |
| Diametrul filetării | 20 mm |
| Formă | d |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere