Șuruburi de blocare Kipp K0632.114903
Indexing plungers, stainless steel, Form D
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0632.114903
Rubix:d625155
EAN:4059245010899



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | neîntărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Formă | d |
Detalii produs : 03089-114903 KIPP - 03089-114903 KIPP
INDEXING PLUNGER SIZE:1 M10X1, FORM:D
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 13 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | neîntărit |
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Formă | d |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere