Șuruburi de blocare Elesa+Ganter GN 817.2-5-8-B

Indexing plungers, Steel / long Plastic-knob

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 817.2-5-8-B
Rubix:d613347
Producator:GN 817.2-5-8-B
EAN:4045525636064
brand logo

rezumat tehnic

Execuțiegn 817.2
Diametrul pinului5 mm
Formăb
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 817.2-5-8-B ELESA+GANTER - 817.2-5-8-B ELESA+GANTER


Indexing plungers GN 817.2 correspond to GN 817, they only differ by a longer knob. Type C / CK are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate19 g
Execuțiegn 817.2
Diametrul pinului5 mm
Formăb
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul pinului

Formă