Șuruburi de blocare Elesa+Ganter GN 817-4-6-GK

Indexing plungers, Steel / Plastic-knob

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 817-4-6-GK
Rubix:d606486
Producator:GN 817-4-6-GK
EAN:4045525384620
brand logo

rezumat tehnic

Execuțiegn 817
Diametrul pinului4 mm
Formăgk
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 817-4-6-GK ELESA+GANTER - 817-4-6-GK ELESA+GANTER


Indexing plungers GN 817 with rest position (Type C / CK) are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate12 g
Execuțiegn 817
Diametrul pinului4 mm
Formăgk
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul pinului

Formă