Șuruburi de blocare Elesa+Ganter GN 817-5-5-C

Indexing plungers, Steel / Plastic-knob

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 817-5-5-C
Rubix:d608541
Producator:GN 817-5-5-C
EAN:4045525384750
brand logo

rezumat tehnic

Execuțiegn 817
Diametrul pinului5 mm
Formăc
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 817-5-5-C ELESA+GANTER - 817-5-5-C ELESA+GANTER


Indexing plungers GN 817 with rest position (Type C / CK) are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate21 g
Execuțiegn 817
Diametrul pinului5 mm
Formăc
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul pinului

Formă