Șuruburi de blocare Elesa+Ganter GN 817-10-12-CK

Indexing plungers, Steel / Plastic-knob

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 817-10-12-CK
Rubix:d611603
Producator:GN 817-10-12-CK
EAN:4045525383890
brand logo

rezumat tehnic

Execuțiegn 817
Diametrul pinului10 mm
Formăck
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GN 817-10-12-CK ELESA+GANTER - GN 817-10-12-CK ELESA+GANTER


Indexing plungers GN 817 with rest position (Type C / CK) are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate85 g
Execuțiegn 817
Diametrul pinului10 mm
Formăck
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul pinului

Formă