Șuruburi de blocare Kipp K0630.211410
Indexing plungers with extended locking pin, Form A
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0630.211410
Rubix:d621970
EAN:4059245011766



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | neîntărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 20 mm |
| Formă | a |
Detalii produs : 03089-211410 KIPP - 03089-211410 KIPP
INDEXING PLUNGER WITH EXTENDED INDEXING
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 118 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | neîntărit |
| Diametrul filetării | 20 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere