Șuruburi de blocare Kipp K0630.213308
Indexing plungers with extended locking pin, Form C
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0630.213308
Rubix:d623787
EAN:4059245011926



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | neîntărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Formă | c |
Detalii produs : 03089-213308 KIPP - 03089-213308 KIPP
INDEXING PLUNGER WITH EXTENDED INDEXING
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 76 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | neîntărit |
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Formă | c |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere