Șuruburi de blocare Kipp K0630.202410
Indexing plungers with extended pin, Form B
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0630.202410
Rubix:d621085
EAN:4059245011599



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | întărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 20 mm |
| Formă | b |
Detalii produs : 03089-202410 KIPP - 03089-202410 KIPP
INDEXING PLUNGER WITH EXTENDED INDEXING
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 150 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | întărit |
| Diametrul filetării | 20 mm |
| Formă | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere