Șuruburi de blocare Kipp K0343.1516
Indexing plungers without collar, Form G
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0343.1516
Rubix:d613282
EAN:4059245015276



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | întărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 24 mm |
| Formă | g |
Detalii produs : 03093-1516 KIPP - 03093-1516 KIPP
INDEXING PLUNGER SIZE:2 M12X1,5, FORM:G
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 182 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | întărit |
| Diametrul filetării | 24 mm |
| Formă | g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere