Șuruburi de blocare Kipp K0345.12903
Indexing plungers without collar, Form K
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0345.12903
Rubix:d627176
EAN:4059245016600



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | neîntărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Formă | k |
Detalii produs : 03096-12903 KIPP - 03096-12903 KIPP
INDEXING PLUNGER SIZE:1 M10X1, FORM:K
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 12 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | neîntărit |
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Formă | k |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere