Șuruburi de blocare Kipp K0635.04308
Indexing plungers without collar, Form U
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0635.04308
Rubix:d626853
EAN:4059245016402



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | întărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Formă | u |
Detalii produs : 03096-04308 KIPP - 03096-04308 KIPP
INDEXING PLUNGER SIZE:3 M16X1,5, FORM:U
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 67 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | întărit |
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Formă | u |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere