Șuruburi de blocare Kipp K0633.21516
Indexing plungers without collar with extended pin, Form G
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0633.21516
Rubix:d621817
EAN:4059245015696



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | întărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 24 mm |
| Formă | g |
Detalii produs : 03093-21516 KIPP - 03093-21516 KIPP
INDEXING PLUNGER WITH EXTENDED INDEXING
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 194 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | întărit |
| Diametrul filetării | 24 mm |
| Formă | g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere