Șuruburi de blocare Kipp K0633.202903
Indexing plungers without collar with extended pin, Form H
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0633.202903
Rubix:d622610
EAN:4059245015450



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | întărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Formă | h |
Detalii produs : 03093-202903 KIPP - 03093-202903 KIPP
INDEXING PLUNGER WITH EXTENDED INDEXING
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 5 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | întărit |
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Formă | h |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere