Șuruburi de blocare Elesa+Ganter GN 417-6-B
Indexing plungers without rest position
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 417-6-B
Rubix:168432
Producator:GN 417-6-B
EAN:4045525503984





Detalii produs : GN417-6-B - GN417-6-B INDEXING-PLUNGER
The screwing range of indexing plungers GN 417 is chosen in such a way that washers ISO 7092 can be used.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 37 g |
|---|---|
| Execuție | gn 417 |
| Diametrul pinului | 6 mm |
| Formă | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
