Arc de gaz industrial de tracțiune ACE GZ-28-150-DC-150N
Industrial gas spring, 28 Drm, 150 stroke
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:GZ-28-150-DC-150N
Rubix:d775960
Producator:GZ-28-150-DC_0150N
Detalii produs : GZ-28-150-DC-150N ACE - GZ-28-150-DC-150N ACE
Industrial gas spring GZ 28, tensile force150 N to 1200 N (extended up to 1440 N)
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere