Arc de gaz ACE GS-15-20-AA-20N
Industrial gas spring, d = 15 mm, stroke = 20 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:GS-15-20-AA-20N
Rubix:d773910
Producator:GS-15-20_AA_0040N.

Detalii produs : GS-15-20-AA-20N ACE - GS-15-20-AA-20N ACE
Industrial gas spring GS 15, extension force 20 N to 400 N (retracted up to 500 N)
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 6 mm |
|---|---|
| Călătorie | 20 mm |
| Lungimea maximă | 67 mm |
| Forță | 400 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere