Arc de gaz ACE GS-19-100-CC-600N

Industrial gas spring, D = 19 mm, stroke = 100 mm

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:GS-19-100-CC-600N
Rubix:d771517
Producator:GS-19-100_CC_0600N
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul tijei8 mm
Călătorie100 mm
Lungimea maximă264 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GS-19-100-CC-600N ACE - GS-19-100-CC-600N ACE


Industrial gas spring GS 19, extension force 50 N to 700 N (retracted up to 995 N)

Informații tehnice


atribute
Diametrul tijei8 mm
Călătorie100 mm
Lungimea maximă264 mm
Forță600 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere