Arc de gaz ACE GS-19-100-BB-250N
Industrial gas spring, D = 19 mm, stroke = 100 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:GS-19-100-BB-250N
Rubix:d773014
Producator:GS-19-100_BB_0250N
Detalii produs : GS-19-100-BB-250N ACE - GS-19-100-BB-250N ACE
Industrial gas spring GS 19, extension force 50 N to 700 N (retracted up to 995 N)
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere