Arc de gaz ACE GS-19-150-AC-50N

Industrial gas spring, D = 19 mm, stroke = 150 mm

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:GS-19-150-AC-50N
Rubix:d772159
Producator:GS-19-150_AC_0050N
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul tijei8 mm
Călătorie150 mm
Lungimea maximă364 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GS-19-150-AC-50N ACE - GS-19-150-AC-50N ACE


Industrial gas spring GS 19, extension force 50 N to 700 N (retracted up to 995 N)

Informații tehnice


atribute
Diametrul tijei8 mm
Călătorie150 mm
Lungimea maximă364 mm
Forță50 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere