Arc de gaz ACE GS-19-250-CC-100N
Industrial gas spring D = 19 mm, stroke = 250 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:GS-19-250-CC-100N
Rubix:d775175
Producator:GS-19-250_CC_0100N
Detalii produs : GS-19-250-CC-100N ACE - GS-19-250-CC-100N ACE
Industrial sas spring GS 19, extension force 50 N to 700 N (retracted up to 995 N)
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere