Arc de gaz ACE GS-19-300-DC-50N
Industrial gas spring, D = 19 mm, stroke = 300 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:GS-19-300-DC-50N
Rubix:d774830
Producator:GS-19-300_DC_0050N

Detalii produs : GS-19-300-DC-50N ACE - GS-19-300-DC-50N ACE
Industrial gas spring GS 19, extension force 50 N to 700 N (retracted up to 995 N)
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 8 mm |
|---|---|
| Călătorie | 300 mm |
| Lungimea maximă | 664 mm |
| Forță | 50 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere