Arc de gaz ACE GS-19-50-AA-500N

Industrial gas spring, D = 19 mm, stroke = 50 mm

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:GS-19-50-AA-500N
Rubix:d774913
Producator:GS-19-50_AA_0500N
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul tijei8 mm
Călătorie50 mm
Lungimea maximă164 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GS-19-50-AA-500N ACE - GS-19-50-AA-500N ACE


Industrial gas spring GS 19, extension force 50 N to 700 N (retracted up to 995 N)

Informații tehnice


atribute
Diametrul tijei8 mm
Călătorie50 mm
Lungimea maximă164 mm
Forță500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere