Arc industrial pe gaz ACE GS-22-150-AD-1200N
Industrial gas spring D = 22 mm, stroke = 150 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:GS-22-150-AD-1200N
Rubix:d774581
Producator:GS-22-150_AD_1200N

Detalii produs : GS-22-150-AD-1200N ACE - GS-22-150-AD-1200N ACE
Industrial gas spring GS 22, extension force 80 N to 1300 N (retracted up to 1950 N)
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 10 mm |
|---|---|
| Călătorie | 150 mm |
| Forță | 1200 N |
| Diametrul cilindrului | 23 mm |
| Lungime | 364 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere