Arc industrial pe gaz ACE GS-22-150-BE-200N
Industrial gas spring D = 22 mm, stroke = 150 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:GS-22-150-BE-200N
Rubix:d772937
Producator:GS-22-150_BE_0200N

Detalii produs : GS-22-150-BE-200N ACE - GS-22-150-BE-200N ACE
Industrial gas spring GS 22, extension force 80 N to 1300 N (retracted up to 1950 N)
Informații tehnice
atribute
| Călătorie | 150 mm |
|---|---|
| Forță | 200 N |
| Diametrul cilindrului | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere