Arc industrial pe gaz ACE GS-22-200-EE-1250N
Industrial gas spring, D= 22 mm, stroke = 200 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:GS-22-200-EE-1250N
Rubix:d771170
Producator:GS-22-200_EE_1250N

Detalii produs : GS-22-200-EE-1250N ACE - GS-22-200-EE-1250N ACE
Industrial gas spring GS 22, extension force 80 N to 1300 N (retracted up to 1950 N)
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 8.1 mm |
|---|---|
| Călătorie | 200 mm |
| Forță | 1250 N |
| Diametrul cilindrului | 23 mm |
| Lungime | 464 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere