Arc industrial pe gaz ACE GS-22-250-AC-500N

Industrial gas spring, D = 22 mm, stroke = 250 mm

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:GS-22-250-AC-500N
Rubix:d771276
Producator:GS-22-250_AC_0500N
brand logo

Rezumat tehnic

Diametrul tijei10 mm
Călătorie250 mm
Forță500 N
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GS-22-250-AC-500N ACE - GS-22-250-AC-500N ACE


Industrial gas spring GS 22, extension force 80 N to 1300 N (retracted up to 1950 N)

Informații tehnice


atribute
Diametrul tijei10 mm
Călătorie250 mm
Forță500 N
Diametrul cilindrului22 mm
Lungime564 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere