Arc industrial pe gaz ACE GS-22-350-DD-180N

Industrial gas spring, D = 22 mm, stroke = 350 mm

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:GS-22-350-DD-180N
Rubix:d778991
Producator:GS-22-350_DD_0180N
brand logo

Rezumat tehnic

Diametrul tijei10 mm
Călătorie350 mm
Forță180 N
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GS-22-350-DD-180N ACE - GS-22-350-DD-180N ACE


Industrial gas spring GS 22, extension force 80 N to 1300 N (retracted up to 1950 N)

Informații tehnice


atribute
Diametrul tijei10 mm
Călătorie350 mm
Forță180 N
Diametrul cilindrului22 mm
Lungime764 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere