Arc industrial pe gaz ACE GS-22-400-DE-80N

Industrial gas spring, D = 22 mm, stroke = 400 mm

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:GS-22-400-DE-80N
Rubix:d779463
Producator:GS-22-400_DE_0080N
brand logo

Detalii produs : GS-22-400-DE-80N ACE - GS-22-400-DE-80N ACE


Industrial gas spring GS 22, extension force 80 N to 1300 N (retracted up to 1950 N)

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere