Arc industrial pe gaz ACE GS-22-400-AA-700N
Industrial gas spring, D = 22 mm, stroke = 400 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:GS-22-400-AA-700N
Rubix:192778
Producator:GS-22-400_AA_0700N

Detalii produs : GS-22-400-AA-700N - GS-22-400-AA-700N ARC INDUSTRIAL CU GAZ D=22MM CURSA=400MM
Industrial gas spring GS 22, extension force 80 N to 1300 N (retracted up to 1950 N)
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 10 mm |
|---|---|
| Călătorie | 400 mm |
| Forță | 700 N |
| Diametrul cilindrului | 22 mm |
| Lungime | 864 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere