Arc industrial pe gaz ACE GS-28-100-BB-2400N
Industrial gas spring, D = 28 mm, stroke = 100 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:GS-28-100-BB-2400N
Rubix:d778823
Producator:GS-28-100_BB_2400N

Detalii produs : GS-28-100-BB-2400N ACE - GS-28-100-BB-2400N ACE
Industrial gas spring GS 28, extension force 150 N to 2500 N (retracted up to 4875 N)
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 14 mm |
|---|---|
| Călătorie | 100 mm |
| Forță | 2400 N |
| Diametrul cilindrului | 28 mm |
| Lungime | 262 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere